Beli keset anti slip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Amco Doormat (Keset Mie)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Amco Doormat (Keset Mie)
    atribut:
    • Thickness (mm): 15
  2. KRISBOW Keset Pintu Cokelat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Keset Pintu Cokelat
    Deskripsi:
    Krisbow Keset Pintu Masuk merupakan sebuah alas pembersih kaki ataupun alas kaki sebelum memasuki ruangan. Keset ini terbuat dari campuran material karet dengan polyester yang mampu mengikat debu dan kotoran jenis lain dengan lebih mudah. Biasanya keset jenis ini diletakkan di depan pintu masuk gedung perkantoran, pertokoan ataupun hunian pribadi. Permukaanya yang dilapis karet membuat keset ini anti-slip dan tidak mudah bergeser.
    atribut:
    • Material: Polyester, Karet
    • Color: Brown
  3. monotaro.id Keset Anti Slip H-Mat
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro.id Keset Anti Slip H-Mat
    Deskripsi:
    Keset Anti Slip H-Mat berbentuk jaring yang terbuat dari bahan PVC berkualitas dan disertai antslip yang aman untuk digunakan. Cocok untuk menyaring debu dan kotoran yang menempel dialas kaki.
    atribut:
    • Size (cm): 45 x 60
    • Thickness (mm): 15
    • Material: PVC
  4. Teramoto Non Slip Mat
    51%
    Mulai

    Rp199.900

    Teramoto Non Slip Mat
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
    • Width (mm): 300
    • Length (mm): 300
    • Thickness (mm): 15
    • TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
  5. MIZUSHIMA Elbur Mat (Keset Pintu)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MIZUSHIMA Elbur Mat (Keset Pintu)
    Deskripsi:
    -Sharp tips of leaves can remove dirt.-Has excellent elasticity effect that help to withstand long-term use as well as pressure resistance.-Mat for entrance and passage.-No mud hole.-Lined Interior.
    atribut:
    • Thickness: 16mm
    • Material: Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA)
  6. monotaro Anti-Slip PVC Mat (Keset Anti Selip)
    Mulai

    Rp92.900

    monotaro Anti-Slip PVC Mat (Keset Anti Selip)
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Material: PVC + core yarn (PP)
    • Color: white
    • Length (mm): 2000
    • Thickness (mm): 3
  7. Bagus Dormat Keset Polos
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    Bagus Dormat Keset Polos
    Deskripsi:
    Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  8. monotaro.id Keset Anti Slip Welcome
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    monotaro.id Keset Anti Slip Welcome
    Deskripsi:
    Keset Anti Slip Welcome terbuat dari paduan rubber sintetis yang mudah dibersihkan dan anti slip sehingga aman digunakan di segala ruang.
    atribut:
    • Thickness (mm): 12
    • Material: Rubber sintetis
  9. TRUSCO No Slip Mat (Karpet Anti Selip)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO No Slip Mat (Karpet Anti Selip)
    Deskripsi:
    Use:For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.
    atribut:
    • Length (mm): 2000
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
    • Thickness (mm): 3
  10. monotaro Keset Karet Lubang
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Keset Karet Lubang
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karet
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Regenerated rubber
    • Hole Diameter (phi mm): About 25
    • Thickness (mm): 11
    • Dimensions (mm): 910x1520
  11. TRUSCO Rubber Mat (Keset Karet)
    Mulai

    Rp59.900

    TRUSCO Rubber Mat (Keset Karet)
    Deskripsi:
    - Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
    atribut:
    • Color: Black
  12. Kenmaster Karpet Anti Slip
    Mulai

    Rp7.900

    Kenmaster Karpet Anti Slip
    Deskripsi:
    Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.
    atribut:
    • Size (cm): 19.5x22.5
  13. KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-Abu
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-Abu
    Deskripsi:
    - Permukaan keset nyaman saat dipijak- Material berkualitas dan awet- Cocok diletakkan di depan pintu
    atribut:
    • Material: PVC
  14. Klinko Keset 2 Warna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Klinko Keset 2 Warna
    Deskripsi:
    - Mudah dibersihkan. - Daya serap cepat. - Tahan lama & terdapat dua sisi warna dalam satu keset, dapat dibolak - balik, terlihat seperti selalu baru.
    atribut:
    • Material: Cotton Polyester
    • Size (cm): 60x40
  15. Non Brand Keset Anti Slip
    Mulai

    Rp2.099.900

    Non Brand Keset Anti Slip
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size (m): 1.2x12
    • Thickness (mm): 6
  16. TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)
    atribut:
    • Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
    • Thickness (mm): 9
    • Width (mm): About 450
    • Length (mm): 600
Daftar Harga keset anti slip Terbaru November 2026
Amco Doormat (Keset Mie)Rp159.900
KRISBOW Keset Pintu CokelatRp1.399.900
monotaro.id Keset Anti Slip H-MatRp48.900
Teramoto Non Slip MatRp199.900
MIZUSHIMA Elbur Mat (Keset Pintu)Rp1.099.900
monotaro Anti-Slip PVC Mat (Keset Anti Selip)Rp92.900
Bagus Dormat Keset PolosRp129.900
monotaro.id Keset Anti Slip WelcomeRp40.900
KleenFix Keset Anti-SlipRp469.900
Non Brand Keset CendolRp51.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)